塗り壁 外壁のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
130件の「塗り壁 外壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート壁 塗料」、「リシン 骨材」、「壁 防水 塗料」などの商品も取り扱っております。
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装 主成分 アクリル樹脂 主な用途 内外装 使用場所 屋内外兼用 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など 関連資料 仕様
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法 適合 適合 (建物)新築専用 仕様 45シート/ケース 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg) 12
1ケース
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。 主な用途 外かべ・塀 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(8kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (芯材)硬質ポリウレタンフォーム、(表面材)ガルバリウムカラー鋼板 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900 厚さ(mm) 30 アイボリー
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。 特性 耐久、速乾 主な用途 塀、コンクリート 希釈剤 水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間 約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
1缶(4kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ 使用場所 屋外用 特性 耐水、耐久 種別 水性つやあり 主な用途 金属、スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期/約2~3、冬期/約6~8
1缶(7L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

用途ビル・店舗用 基材 ロックウール吸音板 燃性 不燃NM-8599 施工性 捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。 主な用途 屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい 使用場所 屋内外兼用 特性 防水、ツヤあり、耐候 種別 水性 乾燥時間(時間) 夏期/2~3、冬期/6~8 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3L)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 種別 カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性 安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk) 0.040以下 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 20以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80(短期)、70(長期) 吸水量 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上 透湿係数(ng/m2sPa) 145以下 燃焼性 合格 グリーン購入法 適合 線膨張率(cm/cm・℃) 6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm) 625 山数 6山 規格 国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm) 845 幅(mm) 151.5 厚さ(mm) 12.5 基材 MDF 加工 長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面 天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(6枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事 ホワイト 主な用途 天井等 原材料 発泡エチレン酢酸ビニール 施工量 15~20m2 寸法(mm) 約300×500×400 配合 アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険等級 発泡させたもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1袋(13L)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質 ガルバリウム鋼板 形状 角波 幅(mm) 650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm) 62.6 山数 11山 板厚(mm) 0.27 山高さ(mm) 9 働き幅(mm) 626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造パターンローラー
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約80.1 サイズ(inch) 7 パターン 塗装指定品 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類 ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)